Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko WMC91464ST1 Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko WMC91464ST1 Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Beko WMC91464ST1 Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Beko WMC91464ST1 Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Beko WMC91464ST1 Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Beko WMC91464ST1 Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99257841
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     WMC91464ST1
EAN/GTIN:
     8690842345715
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
beko waschautomat
Fast+
Bis zu 55 % schnellere Reinigung

Wenn Ihnen das Leben einfach zu kurz ist, um stundenlang auf die Waschmaschine zu warten, haben wir eine Lösung. Die Fast+ Funktion erkennt die Art des Gewebes und die Menge der Wäsche automatisch und optimiert so das Waschprogramm. Daher lässt sich die Programmdauer auf Knopfdruck um bis zu 55 % reduzieren.

StainExpert™ Programm
Gründliche Entfernung von 24 Arten von Flecken

Haushaltsessig, Zitronensaft und Spülmittel werden jetzt nicht mehr gebraucht. Sie gehören in die Küche und Ihre schmutzige Wäsche gehört in eine Waschmaschine mit StainExpert™ Programm. Ob Kaffee, Ketchup, Schokolade, Make-up oder Blut – StainExpert™ wurde speziell dafür entwickelt, 24 verschiedene Fleckenarten zu entfernen, damit Sie Flecken nicht mehr vorbehandeln müssen.

Pet Hair Removal
Haarfreie Kleidung für Tierhalter

Haustierbesitzer lieben ihre vierbeinigen Freunde zwar, dennoch sind Tierhaare auf der Kleidung lästig. Die Fusselbürste gehört nun der Vergangenheit an: Mit der Pet Hair Removal Funktion entfernen Sie an der Kleidung haftende Tierhaare besonders leicht. Bei der Auswahl dieser Funktion wird das gewählte Programm durch Vorwäsche und einen zusätzlichen Spülschritt ergänzt. Durch 30% mehr Wasser werden Tierhaare besonders gründlich entfernt.

GentleCare™ Programm
Empfindliche Baumwollteile sehen länger neu aus

Manche Baumwollteile sind besonders empfindlich und müssen entsprechend behandelt werden. Das GentleCare™ Programm schützt die Struktur und Farbe empfindlicher Gewebe wie gesponnene und gekämmte Baumwolle dank des schonenden Wasch- und Schleuderalgorithmus. Jetzt können Sie Ihre edle Baumwollkleidung sorgenfrei in die Maschine werfen und länger tragen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungshöhe
880 mm
Paketgewicht
74000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Drehregler, Berührung
Türanschlag
Links
Invertertechnologie
Ja
Türöffnung
Seitenöffnung
Türfarbe
Schwarz
Trommelmaterial
Edelstahl
Farbe des Türgriffs
Schwarz
Trommeltyp
AquaWave®
Sichtfenster
Ja
Leistungen
Nennkapazität
9 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Schleuder-Klasse
B
Anzahl Waschprogramme
15
Lärmemissionsklasse
A
Luftschallemission (Schleudern)
72 dB
Luftschallemmission (Waschen)
52 dB
Startzeitvorwahl
Ja
Waschprogramme
Farbe, Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Daunenbekleidung/Duvet, Pflegeleicht, Öko, Handwäsche/Wolle, Hygiene/Anti-Allergie, Jeans/Denim
Überlaufschutz
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Aquastop Funktion
Ja
Zykluszeit (max.)
228 min
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit
Ja
Einstellbare Temperatur
Ja
Kleidungshinzugabe (Pausen-) Funktion
Ja
Fleckenentferneroption
Ja
Bluetooth
Ja
Funktionen der Apps
Herunterladbare Zusatzprogramme
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
640 mm
Höhe
840 mm
Gewicht
73000 g
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Trommel reinigen
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
49 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
49 l
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: waschautomat, waschautomat 1400u/min
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 447,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,36*
€ 633,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,59*
€ 630,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,33*
€ 601,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,22*
€ 578,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,15*
€ 532,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.