Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 Rosenborg 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 Rosenborg 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
dbramante1928 Rosenborg 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
dbramante1928 Rosenborg 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
dbramante1928 Rosenborg 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
dbramante1928 Rosenborg 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
dbramante1928 Rosenborg 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
dbramante1928 Rosenborg 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99264313
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     BG16GTBL1497
EAN/GTIN:
     5711428014979
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Lederkoffer
Laptop-Tasche
Die Tasche Rosenborg aus vollnarbigem Leder hat klare, moderne Linien und ein klassisches Design und verfügt über einen verstellbaren Schulterriemen, der abgenommen werden kann. Sie hat zwei abgerundete Ledergriffe und wird mit einem Zwei-Wege-Reisverschluss geschlossen. Das Innenfach der Tasche ist mit mehreren durchdachten Staufächern für alle Ihre wichtigen Sachen ausgestattet und ist zum Schutz eines Laptops/Macbooks. An der Außenseite befinden sich zwei gefütterte Reißverschlusstaschen. Entwickelt in Dänemark von einem klimapositiven Unternehmen. Schützen Sie Ihre Geräte und den Planeten mit dieser umweltfreundlichen Businesstasche, die zahlreiche Features bietet.

Mit dem Gebrauch wird diese Tasche eine schöne Patina entwickeln. Sie wurde mit Liebe zum Detail aus nachhaltigen, langlebigen Materialien für alle diejenigen gefertigt, die auch im Arbeitsalltag nicht auf stilvollen Schutz und Organisation verzichten möchten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU)
8 Stück(e)
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Vollnarbenleder
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Geschlecht
Unisex
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
Indien
Anzahl
1
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
650 mm
Höhe des Versandkartons
370 mm
Volumen Hauptkarton
110630 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
1169 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
380 x 270 x 25 mm
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Paketgewicht
1175 g
Weitere Suchbegriffe: Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, aktenkoffer, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,79*
€ 172,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.