Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Resist Intense D52208 Pfanne 32 cm D52208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Resist Intense D52208 Pfanne 32 cm D52208
Tefal Resist Intense D52208 Pfanne 32 cm D52208
Tefal Resist Intense D52208 Pfanne 32 cm D52208
Tefal Resist Intense D52208 Pfanne 32 cm D52208
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99267847
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     D5220883
EAN/GTIN:
     3168430312852
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Die Tefal RESIST INTENSE Pfanne: hohe Widerstandsfähigkeit
Die Tefal RESIST INTENSE Pfanne ist äußerst langlebig und überzeugt mit hoher Widerstandsfähigkeit und Robustheit bei allen Arbeiten in der Küche. Die hochwertige und äußerst langlebige Pfanne ist für die hohen Flammen eines Gasherds gewappnet und besitzt dank Flame Protect Technologie eine besonders kratz- und fleckenresistente Oberfläche. Dank der hochwertigen Antihaft-Beschichtung dieser Bratpfanne können Sie Ihre Speisen perfekt anbraten und ohne zusätzliches Öl garen, um gesunde und köstliche Speisen auf den Tisch zu bringen. Die TITANIUM PRO Antihaft-Versiegelung garantiert ein außergewöhnlich einheitliches Aroma und lässt sich mühelos reinigen. Darüber hinaus sorgt die Thermo-Signal™-Technologie für perfekte Koch- und Bratergebnisse auf professionellem Niveau. Lassen Sie sich von einer widerstandsfähigen Pfanne überzeugen, die mit einer robusten Verarbeitung und einem ergonomischen Design aufwartet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
320 mm
Bodendurchmesser
252 mm
Breite
326 mm
Tiefe
507 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
1035 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Titan
Wärmeindikator
Ja
Temperatur (max)
175 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium
Fassungsvermögen
3.2 l
Heizindikator
Thermo-Punkt
Feuerfest
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Halogen, Versiegelte Platte, Gas
Griffanzahl
1
Einfach zu säubern
Ja
Kratzfest
Ja
Thermosignal-Technologie
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
326 mm
Verpackungstiefe
507 mm
Verpackungshöhe
84 mm
Paketgewicht
1174 g
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Kadmium, Blei, Perfluoroctansäure (PFOA)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 24 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.