Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 50100CL Dateiablagebox Polystyrol Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bene 50100CL Dateiablagebox Polystyrol Transparent
Bene 50100CL Dateiablagebox Polystyrol Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99273347
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     50100CL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Robust und mit großzügiger Innendimension für mehr als 700 Blatt Papier (80 g/m²).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
315 mm
Tiefe
245 mm
Dicke
80 mm
Merkmale
Material
Polystyrol
Produktfarbe
Transparent
Format
A4
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
700 Blätter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.