Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 50100BLT Dateiablagebox Polystyrol Blau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bene 50100BLT Dateiablagebox Polystyrol Blau, Transparent
Bene 50100BLT Dateiablagebox Polystyrol Blau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99273479
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     50100BLT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Robust und mit großzügiger Innendimension für mehr als 700 Blatt Papier (80 g/m²).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
315 mm
Tiefe
245 mm
Dicke
80 mm
Merkmale
Material
Polystyrol
Produktfarbe
Blau, Transparent
Format
A4
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
700 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.