Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fronius Primo GEN24 4.6 Plus Netzteil & Spannungsumwandler Indoor/Outdoor 4600 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-99277240
Hersteller:
     Fronius
Herst.-Nr.:
     4,210,143,002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Indoor/Outdoor
Eingangsspannung
65 - 600 V
Ausgangsleistung
4600 W
Ausgangsspannung
155- 270 V
Starkstromtyp
DC-to-AC
Maximale Eingangsleistung
4750 W
Eingangsstrom
12 - 22 A
Output Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsstrom
27.5 A
Ausgangskapazität
4.6 kVA
Effizienz
97.6 %
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz, Umgekehrte Polarität
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzart
I
Polungs-Rückwärtsspannungsschutz
Ja
Zertifizierung
IEC 62109, IEC 62909, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21, ABNT BNR 16149 /16150, IEC 62116, IEC 61727
Gewicht und Abmessungen
Breite
474 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
15380 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
19000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 100 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 953,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,80*
€ 1.262,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,88*
€ 1.246,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.009,33*
€ 1.201,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,20*
€ 1.171,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 953,18*
€ 1.134,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fronius
4,240,313,CK
ab € 153,87*
Zubehör
Fronius
42,0411,0345
ab € 152,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.