Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 10-01612-027 Thermosflasche 0,75 l Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 10-01612-027 Thermosflasche 0,75 l Grün
Stanley 10-01612-027 Thermosflasche 0,75 l Grün
Stanley 10-01612-027 Thermosflasche 0,75 l Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99278519
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     10-01612-027
EAN/GTIN:
     6939236347747
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
Glas-Trinkflasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
298 mm
Gewicht
598 g
Merkmale
Fassungsvermögen
0.75 l
Produktfarbe
Grün
Tragegriff(e)
Ja
Handgriff
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Warmhaltezeit
20 h
Kalthaltezeit
20 h
Pumpenzerstäuber
Ja
Schaltknopf
Ja
Doppelwand
Ja
Leckdicht
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Deckel enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Lieferumfang
Tasse enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.