Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 10-09149-030 Thermosflasche 0,7 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 10-09149-030 Thermosflasche 0,7 l Schwarz
Stanley 10-09149-030 Thermosflasche 0,7 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99278549
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     10-09149-030
EAN/GTIN:
     6939236382663
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
Glas-Trinkflasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Höhe
276 mm
Gewicht
420 g
Merkmale
Fassungsvermögen
0.7 l
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Edelstahl
Kalthaltezeit
12 h
Pumpenzerstäuber
Ja
Schaltknopf
Ja
Doppelwand
Ja
Leckdicht
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Deckel enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.