Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 10-01228-072 Thermosflasche 0,47 l Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 10-01228-072 Thermosflasche 0,47 l Grün
Stanley 10-01228-072 Thermosflasche 0,47 l Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99278577
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     10-01228-072
EAN/GTIN:
     6939236347884
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
Isolier-Kanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Höhe
261 mm
Gewicht
460 g
Merkmale
Fassungsvermögen
0.47 l
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Edelstahl
Warmhaltezeit
15 h
Kalthaltezeit
15 h
Pumpenzerstäuber
Ja
Doppelwand
Ja
Leckdicht
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Deckel enthalten
Ja
Beste Verwendung
Camping
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Lieferumfang
Tasse enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.