Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver SCR-2000 Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver SCR-2000 Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh Rot
Denver SCR-2000 Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh Rot
Denver SCR-2000 Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh Rot
Denver SCR-2000 Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh Rot
Denver SCR-2000 Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh Rot
Denver SCR-2000 Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh Rot
Denver SCR-2000 Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh Rot
Denver SCR-2000 Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh Rot
Denver SCR-2000 Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh Rot
Denver SCR-2000 Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh Rot
Denver SCR-2000 Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh Rot
Denver SCR-2000 Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh Rot
Denver SCR-2000 Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh Rot
Denver SCR-2000 Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh Rot
Denver SCR-2000 Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99278601
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     111101400000
EAN/GTIN:
     5706751064487
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Radio
usb akku
Weitere Informationen:
Radio
Integriertes Radio
Ja
Unterstützte Bänder
AM, FM
Digitales UKW-Radio
87 - 108 MHz
AM-Bandbereich
522 - 1620 kHz
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.9 A
Automatische Abschaltung
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Mikro-USB
USB-Anschluss Typ A
Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
73 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
440 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Rot
Aufladekompatibilität
Digitalkamera, Headphones/Headset, Handy/Smartphone, Smartwatch
Ein-/Ausschalter
Ja
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Aufladequelle
Solar, USB
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batterie Aufladezeit (USB)
4 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,61*
€ 70,936
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,52*
€ 70,829
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,98*
€ 70,186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,62*
€ 69,758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,11*
€ 67,961
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.