Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock WRX80D8-2T Motherboard AMD WRX80 Buchse sWRX8 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock WRX80D8-2T Motherboard AMD WRX80 Buchse sWRX8 ATX
Asrock WRX80D8-2T Motherboard AMD WRX80 Buchse sWRX8 ATX
Asrock WRX80D8-2T Motherboard AMD WRX80 Buchse sWRX8 ATX
Asrock WRX80D8-2T Motherboard AMD WRX80 Buchse sWRX8 ATX
Asrock WRX80D8-2T Motherboard AMD WRX80 Buchse sWRX8 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99294535
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     WRX80D8-2T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Buchse sWRX8
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen™ Threadripper™
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
7
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
On-board Grafikadapter-Speicher
512 MB
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD WRX80
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, LED, Spannung
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
244 mm
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
2.0
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.8
Interne E/A-Anschlüsse
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
12
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
LAN-Controller
Intel X710-AT2
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
8
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Maximaler RDIMM Speicher
128 GB
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, amd mainboard, sockel sp3 mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 643,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,66*
€ 839,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,81*
€ 829,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,32*
€ 826,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,79*
€ 807,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,77*
€ 766,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.