Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Pico Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Pico Allzweckpfanne Rund
ZWILLING Pico Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99347716
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     66659-160-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne
Wenn man nur schnell ein Spiegelei braten oder ein paar Pinienkerne anrösten möchte, ist eine große Pfanne oft unpraktisch. Die kleine Bratpfanne aus der Serie ZWILLING Pico mit einem Durchmesser von 16 cm dagegen ist hier genau richtig. Die Antihaftbeschichtung Duraslide Ultra sorgt dafür, dass nichts anbrennt und der „Stay Cool“-Griff bleibt lange angenehm kühl. Der SIGMA Classic Sandwichboden dagegen wird schnell und gleichmäßig warm und speichert die Wärme durch den Aluminiumkern auch lange. Die Universalpfanne ist aus hochwertigem 18/10 Edelstahl und somit induktionsgeeignet. Aber natürlich kann sie auch auf allen anderen Herdarten eingesetzt werden. Das Kochgeschirr der Serie Pico ist platzsparend und sehr robust.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
160 mm
Bodendurchmesser
145 mm
Breite
173 mm
Tiefe
323 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
447 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Temperatur (max)
230 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Edelstahl
Feuerfest
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Griffanzahl
1
Materiallgriff
Edelstahl
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.