Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10024218 Stiftehalter Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10024218 Stiftehalter Bambus
Relaxdays 10024218 Stiftehalter Bambus
Relaxdays 10024218 Stiftehalter Bambus
Relaxdays 10024218 Stiftehalter Bambus
Relaxdays 10024218 Stiftehalter Bambus
Relaxdays 10024218 Stiftehalter Bambus
Relaxdays 10024218 Stiftehalter Bambus
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99360037
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024218_0
EAN/GTIN:
     4052025242183
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
200 g
Technische Details
Produktfarbe
Bambus
Material
Bambus
Anzahl von Fächern
1
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.