Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SMART+ Multi Power Socket EU Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE SMART+ Multi Power Socket EU Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
LEDVANCE SMART+ Multi Power Socket EU Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
LEDVANCE SMART+ Multi Power Socket EU Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
LEDVANCE SMART+ Multi Power Socket EU Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
LEDVANCE SMART+ Multi Power Socket EU Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
LEDVANCE SMART+ Multi Power Socket EU Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99361679
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075594784
EAN/GTIN:
     4058075594784
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
94 mm
Verpackungstiefe
87 mm
Verpackungshöhe
378 mm
Paketgewicht
899 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
800 g
Merkmale
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Schutzart
I
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 35 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.