Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars Pro PowerTooth Stichsäge 55 cm Schwarz, Silber, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fiskars Pro PowerTooth Stichsäge 55 cm Schwarz, Silber, Gelb
Fiskars Pro PowerTooth Stichsäge 55 cm Schwarz, Silber, Gelb
Fiskars Pro PowerTooth Stichsäge 55 cm Schwarz, Silber, Gelb
Fiskars Pro PowerTooth Stichsäge 55 cm Schwarz, Silber, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99362498
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1062916
EAN/GTIN:
     6411501201096
Die Pro PowerTooth™ Universal-Handsäge (Grobzahnung) bietet Kraft und Kontrolle mit einem groben Zahnprofil und hat ein rasiermesserscharfes, dreifach geschliffenes Blatt für schnelle, kraftvolle Schnitte durch Holz, Laminat, PVC und mehr. Das Blatt verfügt außerdem über die RapidStart™ Technologie mit mehr Zähnen pro Zoll in der Nähe der Blattspitze für schnellere, sauberere und kontrolliertere Schnittanfänge und praktisch ohne Verklemmen. Der Rest des dreifach geschliffenen Sägeblatts hat 7 TPI für kraftvolles, schnelles Schneiden, während die spezielle Konturierung am oberen Ende des Griffs eine beidhändige Platzierung für ultimative Kraft und Kontrolle ermöglicht.

Zu den ergonomischen Merkmalen gehören ein übergroßer Griff für größere, behandschuhte Hände, eine erweiterte Fingerauflage für Präzision und SoftGrip™ mit innovativer Textur, die Feuchtigkeit verdrängt, Blasenbildung verhindert und die Traktion erhöht. Das Blatt bietet langanhaltende Schärfe mit induktionsgehärteten Zähnen und einer reibungsarmen, rostvorbeugenden Beschichtung. Der Blattschutz sorgt für Sicherheit bei der Aufbewahrung und hat einen integrierten Stifthalter.

- Die Pro PowerTooth™ Universal-Handsäge (Grobzahnung) hat ein dreifach geschliffenes Blatt für schnellere, kraftvollere Schnitte
- Die RapidStart™ Blatt-Technologie bietet eine bessere Kontrolle praktisch ohne Verklemmen für schnellere, sauberere Schnittanfänge
- Der mittlere und der hintere Teil des Blatts haben 7 TPI für kraftvolle Schnitte durch alle Holzarten sowie Laminat, PVC und mehr
- Die SoftGrip™ Kontaktpunkte verfügen über eine innovative, zum Patent angemeldete Textur, die Feuchtigkeit verdrängt, Blasenbildung verhindert und einen rutschfreien Halt bietet
- Die spezielle Konturierung des Griffs ermöglicht es Ihnen, Ihre zweite Hand oben auf der Säge zu platzieren, um zusätzliche Kraft und Kontrolle bei den schwierigsten Schnitten zu erhalten
- Übergroßer Griff für größere und behandschuhte Hände
- Extra SoftGrip™ um den Griff herum bietet eine erweiterte Fingerauflage für zusätzliche Präzision und Kontrolle
- Der mitgelieferte Blattschutz lässt sich zur sicheren Aufbewahrung und zum Transport sicher am Blatt befestigen und verfügt über einen integrierten Stifthalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
550 mm
Rollendicke
0.9 mm
Merkmale
Produkttyp
Stichsäge
Geeignet für Materialien
Holz
Klingenzahndichte (TPI)
7
Aufhänger
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Gelb
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 34,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,95002*
€ 153,45052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,10*
€ 152,439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,69001*
€ 146,00111
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,51002*
€ 141,02692
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,90*
€ 122,451
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.