Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano NIDO 40,6 cm (16") Hartschalenkoffer Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano NIDO 40,6 cm (16") Hartschalenkoffer Transparent
Tucano NIDO 40,6 cm (16") Hartschalenkoffer Transparent
Tucano NIDO 40,6 cm (16") Hartschalenkoffer Transparent
Tucano NIDO 40,6 cm (16") Hartschalenkoffer Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99373106
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     HSNI-MBP1621-TR
EAN/GTIN:
     8020252177109
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produkthauptfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook Pro 16" 2021
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, kunststoffkoffer, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.