Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus CATLYS-A01 USB Kabel 2 m USB A USB C/Lightning Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Baseus Superior Series USB-C / Lightning PD 20W 1 m Kabel - Schwarz
1_Baseus Superior Series USB-C / Lightning PD 20W 1 m Kabel - Schwarz
2_Baseus Superior Series USB-C / Lightning PD 20W 1 m Kabel - Schwarz
3_Baseus Superior Series USB-C / Lightning PD 20W 1 m Kabel - Schwarz
4_Baseus Superior Series USB-C / Lightning PD 20W 1 m Kabel - Schwarz
5_Baseus Superior Series USB-C / Lightning PD 20W 1 m Kabel - Schwarz
Baseus Superior Series USB-C / Lightning PD 20W 1 m Kabel - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99376253
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     CATLYS-A01
EAN/GTIN:
     6953156205307
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C/Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Kabeltyp
Rundkabel
Energie
Eingangsstrom (max.)
2.4 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.