Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 50287 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 50287 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Grau
Qoltec 50287 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Grau
Qoltec 50287 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Grau
Qoltec 50287 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Grau
Qoltec 50287 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Grau
Qoltec 50287 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Grau
Qoltec 50287 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Grau
Qoltec 50287 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Grau
Qoltec 50287 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Grau
Qoltec 50287 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Grau
Qoltec 50287 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99377330
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50287
EAN/GTIN:
     5901878502878
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Farbe
Kabelfarbe
Grau
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
91 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
444 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
390 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Produktfarbe
Grau
Kindersicherung
Ja
Zertifizierung
EU Directive 2002/96 / EC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.