Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 50277 Verlängerungskabel 1,8 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 50277 Verlängerungskabel 1,8 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Grau
Qoltec 50277 Verlängerungskabel 1,8 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Grau
Qoltec 50277 Verlängerungskabel 1,8 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Grau
Qoltec 50277 Verlängerungskabel 1,8 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Grau
Qoltec 50277 Verlängerungskabel 1,8 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Grau
Qoltec 50277 Verlängerungskabel 1,8 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Grau
Qoltec 50277 Verlängerungskabel 1,8 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Grau
Qoltec 50277 Verlängerungskabel 1,8 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Grau
Qoltec 50277 Verlängerungskabel 1,8 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99378239
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50277
EAN/GTIN:
     5901878502779
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
91 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
575 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
507 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Produktfarbe
Grau
Kindersicherung
Ja
Zertifizierung
EU Directive 2002/96 / EC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.