Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 50279 Verlängerungskabel 1,8 m 8 AC-Ausgänge Drinnen Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 50279 Verlängerungskabel 1,8 m 8 AC-Ausgänge Drinnen Grau
Qoltec 50279 Verlängerungskabel 1,8 m 8 AC-Ausgänge Drinnen Grau
Qoltec 50279 Verlängerungskabel 1,8 m 8 AC-Ausgänge Drinnen Grau
Qoltec 50279 Verlängerungskabel 1,8 m 8 AC-Ausgänge Drinnen Grau
Qoltec 50279 Verlängerungskabel 1,8 m 8 AC-Ausgänge Drinnen Grau
Qoltec 50279 Verlängerungskabel 1,8 m 8 AC-Ausgänge Drinnen Grau
Qoltec 50279 Verlängerungskabel 1,8 m 8 AC-Ausgänge Drinnen Grau
Qoltec 50279 Verlängerungskabel 1,8 m 8 AC-Ausgänge Drinnen Grau
Qoltec 50279 Verlängerungskabel 1,8 m 8 AC-Ausgänge Drinnen Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99378452
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50279
EAN/GTIN:
     5901878502793
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Grau
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
91 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
636 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
558 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Produktfarbe
Grau
Kindersicherung
Ja
Zertifizierung
EU Directive 2002/96 / EC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.