Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form Simon Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stadler Form Simon Grau, Weiß
Stadler Form Simon Grau, Weiß
Stadler Form Simon Grau, Weiß
Stadler Form Simon Grau, Weiß
Stadler Form Simon Grau, Weiß
Stadler Form Simon Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99461517
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     S-053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
276 mm
Tiefe
261 mm
Höhe
820 mm
Gewicht
4600 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Grau, Weiß
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
10
Auto -Oszillation
Ja
Geräuschpegel
52 dB
Luftstrom
997 m³/h
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
28 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,01*
€ 286,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,13*
€ 283,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,97*
€ 279,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,96*
€ 264,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,54*
€ 232,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.