Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Perfection Wasserfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Perfection Wasserfilter
WMF Perfection Wasserfilter
WMF Perfection Wasserfilter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99461998
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     XW133000
EAN/GTIN:
     3016661171116
Suchbegriffe:
Espressomaschine Wasserfilter
Kaffeeautomaten-Wasserfilter
Kaffeemaschine Filterkartusche
Kaffeemaschine Filterkopf
WMF Perfection Wasserfilter: Für kompromisslos reines Kaffeearoma Perfekter Kaffeegenuss beginnt mit perfekt gefiltertem Wasser und damit mit dem WMF Perfection Wasserfilter. Seine Hochleistungsfiltration entfernt den Geschmack beeinträchtigende Stoffe aus dem Wasser, reduziert dazu Kalk und sorgt so für kompromisslos reines Kaffeearoma - Tag für Tag, Tasse für Tasse. Seine Filterleistung trägt darüber hinaus dazu bei, wichtige Komponenten des Kaffeevollautomaten zu schonen und so deren Lebensdauer zu verlängern. Die Serie Perfection von WMF bietet Kaffee-Gourmets nicht nur herausragende Kaffeevollautomaten, sondern auch sorgsam darauf abgestimmte Pflege- und Reinigungsmittel zu deren müheloser Wartung - für ein langes Maschinenleben und dauerhaft höchsten Kaffeegenuss.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
43 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
115 g
Merkmale
Produkttyp
Wasserfilter
Markenkompatibilität
WMF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.