Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎BC.110VSE Werkstatthandschuhe Latex, Leder, Silikon


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Facom ‎BC.110VSE Werkstatthandschuhe Latex, Leder, Silikon
Facom ‎BC.110VSE Werkstatthandschuhe Latex, Leder, Silikon
Facom ‎BC.110VSE Werkstatthandschuhe Latex, Leder, Silikon
Artikel-Nr.:
     260W-114545
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BC.110VSE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektriker Überhandschuh
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
elektrikerhandschuh leder
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Saison
Alle Jahreszeiten
Anzahl der Handschuhe
2 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
87 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
140 g
Material
Material
Latex, Leder, Silikon
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 34,31*
€ 45,78*
pro Paar
€ 8,95*
ab € 33,31*
€ 46,00*
7 Tage
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 41,65*
€ 56,96*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,73*
€ 61,53*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,78*
€ 54,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,26*
€ 53,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,04*
€ 51,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,26*
€ 49,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,00*
€ 47,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,31*
€ 40,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.