Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JCD552-N M.2 NVMe® USB-C® Gen 2 Docking Station


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JCD552-N M.2 NVMe® USB-C® Gen 2 Docking Station
j5create JCD552-N M.2 NVMe® USB-C® Gen 2 Docking Station
j5create JCD552-N M.2 NVMe® USB-C® Gen 2 Docking Station
j5create JCD552-N M.2 NVMe® USB-C® Gen 2 Docking Station
j5create JCD552-N M.2 NVMe® USB-C® Gen 2 Docking Station
j5create JCD552-N M.2 NVMe® USB-C® Gen 2 Docking Station
j5create JCD552-N M.2 NVMe® USB-C® Gen 2 Docking Station
j5create JCD552-N M.2 NVMe® USB-C® Gen 2 Docking Station
j5create JCD552-N M.2 NVMe® USB-C® Gen 2 Docking Station
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99547912
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JCD552-N
EAN/GTIN:
     4712795086133
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
"Steigern Sie Ihre Produktivität mit der M.2 NVMe® USB-C® Gen 2 Docking Station und verwandeln Sie Ihr Thunderbolt™ 3 oder USB-C® kompatibles Notebook in eine Dual-4K-Workstation mit bis zu 10 Gbit/s. Diese leistungsstarke Dockingstation verfügt über einen M.2 NVMe®/SATA PCIe® SSD-Steckplatz zur Erweiterung des internen Speicherplatzes, drei SuperSpeed USB™ 10 Gbps-Anschlüsse (einen USB-C® und zwei USB™ Typ-A), einen Gigabit-Ethernet-Anschluss, einen SD™- & microSD™-Speicherkartenleser/-schreiber und einen USB™ Typ-A 5 Gbps-Anschluss.

Diese USB-C® Gen 2-Dockingstation unterstützt 100 W Power Delivery Pass-Through, um Ihr Notebook mit Strom zu versorgen und aufzuladen und gleichzeitig alle angeschlossenen Geräte mit Strom zu versorgen. Mit dem integrierten PCIe® M.2 SSD-Gehäuse und zusätzlichem Speicherplatz, auf den Sie über eine SD™- und microSD™-Karte zugreifen können, ist dies ein Muss für kreative Profis, die einen Mac® verwenden."
Weitere Informationen:
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
24712795086137
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
318 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
480.5 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
150 mm
Höhe des Versandkartons
123 mm
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
377.5 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
606.5 g
Energie
Energiequelle
USB
Netzstecker
USB Typ-C
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.75 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.75 W
Stromkabellänge
0.15 m
USB Kabellänge
0.15 m
Sonstige Funktionen
Spezielle Eigenschaften
12-in-1 functions, M.2 Expansion slot, USB 3.2, HDMI/DP 4K @ 60, 100W power delivery Passthrough
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Integrierter Kartenleser
Ja
Name der Farbe
Silver & Black
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD
NVMe
Ja
Unterstützte SSD-Größen
M.2
SSD-Gehäuse
Ja
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Gehäusematerial
Aluminium
Ursprungsland
Taiwan
Kompatibilität
Mac / Windows laptop
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.