Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco ODR-150GY Radio Tragbar Analog & Digital Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco ODR-150GY Radio Tragbar Analog & Digital Schwarz, Grau
Lenco ODR-150GY Radio Tragbar Analog & Digital Schwarz, Grau
Lenco ODR-150GY Radio Tragbar Analog & Digital Schwarz, Grau
Lenco ODR-150GY Radio Tragbar Analog & Digital Schwarz, Grau
Lenco ODR-150GY Radio Tragbar Analog & Digital Schwarz, Grau
Lenco ODR-150GY Radio Tragbar Analog & Digital Schwarz, Grau
Lenco ODR-150GY Radio Tragbar Analog & Digital Schwarz, Grau
Lenco ODR-150GY Radio Tragbar Analog & Digital Schwarz, Grau
Lenco ODR-150GY Radio Tragbar Analog & Digital Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99550218
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     ODR-150GY
EAN/GTIN:
     8711902065463
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Radio
lenco radio
Das robuste Outdoor-Radio ODR-150GY ist ein DAB+-Radio und Bluetooth-Lautsprecher, welches sowohl DAB+ als auch FM-Frequenzen störungsfrei empfängt. Dank seiner robusten Bauweise ist dieses Radio auch als Baustellenradio hervorragend geeignet. Neben der hohen Tonqualität ist es auf der Baustelle wichtig, dass es auch ordentlich was einstecken kann. Deshalb ist das Radio gegen Stöße geschützt, ist wasser- und staubdicht (IP54) und verfügt über eine flexible Antenne. Zusätzlich zu DAB+ und FM-Radio können Sie mit dem ODR-150GY auch Musik von Ihrem Smartphone oder Tablet hören. Mit Bluetooth streamen Sie ganz einfach Ihre Lieblings-Playlist oder Ihren Lieblings-Podcast. Über die 3,5-mm AUX-Buchse ist es möglich auch andere Audiogeräte mit dem Gerät zu koppeln. Nehmen Sie das Radio zum Musikhören mit auf die Baustelle? Mit dem eingebauten 5000MAH-Akku kann das Outdoor-Radio auch ohne externen Stromanschluss verwendet werden. Es hat eine hohe Ausgangsleistung von 15 Watt RMS, was für einen großartigen Klang auch im Freien sorgt.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Anzahl voreingestellter Stationen
10
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
14 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
2 Zoll
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Grün
Audio
RMS-Leistung
20 W
Equalizer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
2400 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Metall, Kunststoff, Gummi
Lautstärkeregler
Drehregler
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Türkisch
Antennentyp
Extern
Schutzfunktion
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Griff(e)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
10 m
Weitere Suchbegriffe: baustellenradio
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.