Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00223183 Verlängerungskabel 1,4 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00223183 Verlängerungskabel 1,4 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Hama 00223183 Verlängerungskabel 1,4 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99551326
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223183
EAN/GTIN:
     4047443481269
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
  • Möhtem Berührungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeidenit erh
Weitere Informationen:
Energie
Gesamte USB-Ausgangsleistung
17 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.