Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Marker
>
Decomarker
>
Artikel
Marabu YONO Schwarz, Gold, Rose, Silber 4 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-99559993
Hersteller:
Marabu
Herst.-Nr.:
1240000004008
EAN/GTIN:
4007751875280
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Gold, Rose, Silber
Produktfarbe
Gemischte Farben
Schreibfarbenname
Rose-gold 734, Gold 084, Silver 082, Black 073
Abnehmbare Spitzen
Ja
Gehäuseform
Rund
Schnell trocknend
Ja
Strichbreite (min)
0.5 mm
Strichbreite (max)
1.5 mm
Lichtbeständig
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Geeignet für Materialien
Kanvas, Stoff, Glas, Metall, Putz, Kunststoff, Porzellan, Stein, Holz
Geruchsarm
Ja
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Leuchtmarker
Weitere Suchbegriffe:
Deko-Marker
,
Highlighter
,
Leucht-Marker
,
Leuchtmarker
,
Text-Marker
,
Text-Surfer
,
Textmarker
,
Textsurfer
,
leuchtmarker 4er set
,
acryl marker
,
marabu acrylmarker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu YONO Marker set METAL Schwarz, Gold, Rose, Silber
Marabu
1240000004001
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen