Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 Skagen Pro 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 Skagen Pro 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
dbramante1928 Skagen Pro 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
dbramante1928 Skagen Pro 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
dbramante1928 Skagen Pro 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
dbramante1928 Skagen Pro 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
dbramante1928 Skagen Pro 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
dbramante1928 Skagen Pro 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
dbramante1928 Skagen Pro 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99591115
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     SK16GTBL1487
EAN/GTIN:
     5711428014870
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Skagen Pro ist eine schlanke und dennoch schützende Computerhülle für Ihr MacBook oder Ihren PC – funktionaler Minimalismus vom Feinsten. Die Hülle ist handgefertigt aus nachhaltig gewonnenem Vollnarbenleder und verfügt über eine stoßschützende, gepolsterte und weiche Innenseite.
Weitere Informationen:
Technische Details
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU)
30 Stück(e)
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Vollnarbenleder
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook Pro 16" (2021-2023)
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
Indien
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
345 mm
Volumen Hauptkarton
44401.5 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
265 mm
Gewicht
310 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
355.7 x 248.1 x 16.8 mm
Verpackungsbreite
383 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
437 g
Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.