Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric C10H32M100 Stromunterbrecher Strangschutzschalter Typ A 3 5 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric C10H32M100 Stromunterbrecher Strangschutzschalter Typ A 3 5 Modul(e)
Schneider Electric C10H32M100 Stromunterbrecher Strangschutzschalter Typ A 3 5 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99596785
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C10H32M100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
2050 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Energie
Eingangsstrom
100 A
Eingangsspannung
690 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nennspannung
800 V
Verlustleistung
4.7 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Strangschutzschalter
Typ
Typ A
Anzahl der Pole
3
Anzahl Module (max.)
5 Modul(e)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Temperaturreduzierung (50°C)
100 A
Schutzart
II
Zertifizierung
CCC EAC Marine EN/IEC 60947 IEC 60664-1 IEC 60529 IEC 62262
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,72*
€ 463,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,91*
€ 456,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,09*
€ 448,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,44*
€ 437,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,81*
€ 405,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
29370
ab € 10,80*
Zubehör
Schneider Electric
29450
ab € 16,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.