Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric C10B3TM040 Stromunterbrecher Strangschutzschalter Typ A 3 5 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric C10B3TM040 Stromunterbrecher Strangschutzschalter Typ A 3 5 Modul(e)
Schneider Electric C10B3TM040 Stromunterbrecher Strangschutzschalter Typ A 3 5 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99602385
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C10B3TM040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
86 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Höhe bei Lagerung
2000 - 5000 m
Energie
Eingangsstrom
40 A
Eingangsspannung
690 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nennstrom (30°C)
40 A
Nennspannung
800 V
Verlustleistung
5.47 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Strangschutzschalter
Typ
Typ A
Fehlerstromtyp
Typ A
Anzahl der Pole
3
Anzahl Module (max.)
5 Modul(e)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Auslösemethode
Thermomagnetisch
Abschaltzeit Lastkreis
0.2 ms
Installationstyp
Schrauben
Kompatible Lasttypen
Induktiv
Schutzart
II
Zertifizierung
EN/IEC 60947-2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,50*
€ 162,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LV429329
ab € 11,68*
Zubehör
Schneider Electric
LV429387
ab € 50,56*
Zubehör
Schneider Electric
LV429515
ab € 9,01*
Zubehör
Schneider Electric
LV429517
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.