Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 Skagen Pro 35,6 cm (14") Schutzhülle Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 Skagen Pro 35,6 cm (14") Schutzhülle Beige
dbramante1928 Skagen Pro 35,6 cm (14") Schutzhülle Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99604094
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     SK14GT001531
EAN/GTIN:
     5711428015310
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Skagen Pro ist eine schlanke und dennoch schützende Computerhülle für Ihr MacBook oder Ihren PC – funktionaler Minimalismus vom Feinsten. Die Hülle ist handgefertigt aus nachhaltig gewonnenem Vollnarbenleder und verfügt über eine stoßschützende, gepolsterte und weiche Innenseite.
Weitere Informationen:
Technische Details
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU)
30 Stück(e)
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Vollnarbenleder
Produkthauptfarbe
Beige
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook Pro 14" (2021-2023)
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
Indien
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
355 mm
Höhe des Versandkartons
295 mm
Volumen Hauptkarton
34559.25 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
323 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
231 mm
Gewicht
221 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
312.6 x 221.2 x 15.5 mm
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
321 g
Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.