Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 Silkeborg 38,1 cm (15") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 Silkeborg 38,1 cm (15") Aktenkoffer Schwarz
dbramante1928 Silkeborg 38,1 cm (15") Aktenkoffer Schwarz
dbramante1928 Silkeborg 38,1 cm (15") Aktenkoffer Schwarz
dbramante1928 Silkeborg 38,1 cm (15") Aktenkoffer Schwarz
dbramante1928 Silkeborg 38,1 cm (15") Aktenkoffer Schwarz
dbramante1928 Silkeborg 38,1 cm (15") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99604593
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     BG15GT001504
EAN/GTIN:
     5711428015044
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Silkeborg is the quintessence of 'Less is More’. It's the perfect laptop bag if you only need to have the most necessary things with you. The bag is handmade from sustainably sourced full-grain leather and has a slim and streamlined design that creates an exclusive look. But, Silkeborg is not only good-looking. Its main compartment features a soft and padded laptop compartment for optimal protection of your MacBook or PC.
Weitere Informationen:
Technische Details
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU)
18 Stück(e)
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Vollnarbenleder
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Geschlecht
Unisex
Fronttasche
Ja
Gesäßtasche
Ja
Verschließbar
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Ursprungsland
Indien
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
500 mm
Höhe des Versandkartons
410 mm
Volumen Hauptkarton
84050 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
595 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
370 x 265 x 25 mm
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
601 g
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, computerkoffer, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.