Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink EO0027 Computertisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink EO0027 Computertisch Schwarz
LogiLink EO0027 Computertisch Schwarz
LogiLink EO0027 Computertisch Schwarz
LogiLink EO0027 Computertisch Schwarz
LogiLink EO0027 Computertisch Schwarz
LogiLink EO0027 Computertisch Schwarz
LogiLink EO0027 Computertisch Schwarz
LogiLink EO0027 Computertisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99619684
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     EO0027
EAN/GTIN:
     4052792059922
Suchbegriffe:
PC-Arbeitsstation
PC-Station
Büroschreibtisch
Bürotisch
Weitere Informationen:
Design
Typ
Gerade
Tischplattenform
Rechteckige Form
Tischplattenmaterial
Partikelbord
Rahmenmaterial
Aluminium, Stahl
Vorgesehene Verwendung
Homeoffice, Büro
Rahmenfarbe
Schwarz
Oberflächenfarbe des Tischs
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
700 - 1170 mm
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1400 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1170 mm
Gewicht
2590 g
Paketgewicht
29150 g
Verpackungsbreite
700 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
1510 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,88*
€ 278,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,26*
€ 277,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,37*
€ 265,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,48*
€ 255,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,28*
€ 224,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
EO0027W
ab € 127,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.