Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEP Gressan Einzelbilderrahmen Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEP Gressan Einzelbilderrahmen Braun
ZEP Gressan Einzelbilderrahmen Braun
ZEP Gressan Einzelbilderrahmen Braun
ZEP Gressan Einzelbilderrahmen Braun
ZEP Gressan Einzelbilderrahmen Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99624732
Hersteller:
     ZEP
Herst.-Nr.:
     BC34P
EAN/GTIN:
     8020912076018
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
bilderrahmen holz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
220 mm
Dicke
20 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Holz
Produktfarbe
Braun
Platzierungsoptionen
Tisch, Wand
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
20 x 30 cm
Form
Rechteckig
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
430 mm
Paketgewicht
1300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.