Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp R670S Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp R670S Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Silber
Sharp R670S Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99671510
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     R670S
EAN/GTIN:
     4974019174877
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
20 L Fassungsvermögen Ideal zum Erwärmen von Suppe, Quiche oder Folienkartoffeln. Mikrowellenleistung bis 800W Je leistungsstärker das Mikrowellengerät, desto schneller ist Ihr Essen fertig. Mit diesem Gerät wird jedes Essen zum Schnellgericht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
452 mm
Tiefe
362 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
12300 g
Innenmaße (B x T x H)
329 x 315 x 210 mm
Verpackungsbreite
496 mm
Verpackungstiefe
397 mm
Verpackungshöhe
292 mm
Paketgewicht
13400 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Silber
Grillenergie
1000 W
Anzahl der Leistungsstufen
10
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
245 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Display-Typ
LED
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Kindersicherung
Ja
99-Minuten-Timer
99 min
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Automatische Kochfunktion
Ja
Anzahl der automatischen Programme
13
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.