Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moser Airstyler Pro Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Silber 1100 W 2,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moser Airstyler Pro Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Silber 1100 W 2,8 m
Moser Airstyler Pro Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Silber 1100 W 2,8 m
Moser Airstyler Pro Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Silber 1100 W 2,8 m
Moser Airstyler Pro Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Silber 1100 W 2,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99703850
Hersteller:
     Moser
Herst.-Nr.:
     4550-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haar-Styling-Set
Haarstyling-Set
Haarstylingset
haarstyling set
1.100 Watt Leistung zum Trocknen und Formen Die Einziehborsten ermöglichen ein einfaches und schnelles Lösen der Haare aus der Bürste 3 Thermo-Rundbürsten Ø 25 / 30 / 38 mm inklusive
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
2.8 m
Leistungen
Typ
Haar-Styling-Set
Technologie
Warm
Haar lockig machen
Ja
Haar texturieren
Ja
Haartrocknung
Ja
Anzahl der Heizstufen
2
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Steuerung
Tasten
Lockenstabform
Kegelförmig
Zweck
trockenes Haar
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Plattenmaterial
Aluminium
Einfahrbare Bürste
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
270 g
Bürstendurchmesser (min.)
25 mm
Bürstendurchmesser (max.)
38 mm
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
3 Stück(e)
Energie
Leistung
1100 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.