Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 28863 LED-Lampe 4 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 28863 LED-Lampe 4 W E14
Paulmann 28863 LED-Lampe 4 W E14
Paulmann 28863 LED-Lampe 4 W E14
Paulmann 28863 LED-Lampe 4 W E14
Paulmann 28863 LED-Lampe 4 W E14
Paulmann 28863 LED-Lampe 4 W E14
Paulmann 28863 LED-Lampe 4 W E14
Paulmann 28863 LED-Lampe 4 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99705093
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28863
EAN/GTIN:
     4000870288634
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Die Vintage Kerzenlampe mit einer Leistung von 4 Watt eignet sich durch ihre schmale Bauform besonders für den Einsatz in Lüstern, Wand- und Deckenleuchten. Sie hat eine gemütliche goldene Lichtfarbe und passt in jede handelsübliche E14-Fassung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
78 mm
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lichtleistung
170 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Farbtemperatur
1800 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lichtstromstabilitätsfaktor
75 %
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.