Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Davy Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Davy Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz E27
Paulmann Davy Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz E27
Paulmann Davy Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz E27
Paulmann Davy Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz E27
Paulmann Davy Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz E27
Paulmann Davy Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz E27
Paulmann Davy Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz E27
Paulmann Davy Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz E27
Paulmann Davy Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99705116
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     66762
EAN/GTIN:
     4000870667620
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Das vierflammige Spotlight der Serie Davy in der Farbe Schwarz eröffnet vielfältige Einsatzmöglichkeiten und fügt sich mit seinem schicken Trenddesign im Industrielook nahtlos in jede Wohnsituation ein. Das Leuchtmittel ist frei wählbar. Es lassen sich beliebige Leuchtmittel mit E27-Sockel und einer Leistung von maximal 10 Watt einsetzen.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
825 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
164 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
20 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.