| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-99705138 Herst.-Nr.: 66752 EAN/GTIN: 4000870667521 |
| |
|
| | |
| Das dreiflammige Spotlight der Serie Carolina in anthrazit eröffnet vielfältige Einsatzmöglichkeiten und fügt sich mit seinem schlichten Design nahtlos in jede Wohnsituation ein. Das Leuchtmittel wählen Sie selbst - entscheiden Sie sich für eine beliebige Reflektorlampe mit GU10-Sockel und einer Leistung von maximal 10 Watt. Durch Spritzwasserschutz auch für den Einsatz im Badezimmer oder Feuchtraum geeignet. Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Strahler Oberflächenbeleuchtung | | Produktfarbe | Anthrazit, Chrom | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Deckenform | Rund | | Platzierung | Zimmerdecke, Wand | | Gehäusematerial | Metall | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | | Schutzart | II | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 110 mm | | Durchmesser | 200 mm | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | GU10 | | Anzahl an Lampen | 3 Glühbirne(n) | | Maximum Watt der Ersatzlampe | 10 W | Ergonomie | Dimmbar | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufbauleuchte, Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Bad-Wandleuchte, Badwandleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, Montageplatte, Smart Home Spotlights, led spot |
| | |
| |