Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 28820 LED-Lampe 4 W G9 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 28820 LED-Lampe 4 W G9 G
Paulmann 28820 LED-Lampe 4 W G9 G
Paulmann 28820 LED-Lampe 4 W G9 G
Paulmann 28820 LED-Lampe 4 W G9 G
Paulmann 28820 LED-Lampe 4 W G9 G
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99705365
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28820
EAN/GTIN:
     4000870288207
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
LED Röhre
Klein, kompakt und leistungsstark. Trotz kompakter Bauform sorgt diese LED-Stiftsockellampe aus , mit einer Leistung von 4 Watt für angenehmes Licht. Dank der intelligenten Weißlichtsteuerung Tunable White, lässt sich die Lichtfarbe individuell verändern - von tageslichweißem Arbeitslicht bis hin zu warmweißer Entspannungsbeleuchtung ist alles möglich. Dies ermöglicht einen Einsatz in jedem Wohnraum, sie ist besonders gut für den Einsatz in kleinsten Leuchten oder Spotköpfen geeignet und schafft eine einwandfreie und gleichmäßige Lichtverteilung. Sie wird da eingesetzt, wo Halogenlampen ausgedient haben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
18 mm
Länge (mm)
55 mm
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Glühlampenform
Anheften
Lichtleistung
300 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
28 W
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
85 %
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.