Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Base Modulares Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Base Modulares Profil
Paulmann Base Modulares Profil
Paulmann Base Modulares Profil
Paulmann Base Modulares Profil
Paulmann Base Modulares Profil
Paulmann Base Modulares Profil
Paulmann Base Modulares Profil
Paulmann Base Modulares Profil
Paulmann Base Modulares Profil
Paulmann Base Modulares Profil
Paulmann Base Modulares Profil
Paulmann Base Modulares Profil
Paulmann Base Modulares Profil
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99705615
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70522
EAN/GTIN:
     4000870705223
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Das 1 Meter lange Base Profil komplett in schwarz matt erzeugt an Möbeln oder Wänden einen großartigen dekorativen Lichteffekt. Es ist ein schmales Aufbauprofil für viele Anwendungen und kann mit MaxLED Stripes bestückt werden. Für eine ausreichende dekorative Lichtstärke wird die Verwendung von MaxLED 1000 empfohlen. Durch den schwarzen Diffusor wird kein Licht erwartet, dadurch überrascht das Effektlicht beim Einschalten und erzeugt einen WOW-Effekt. Das hochwertige Eloxierungsverfahren macht die Profil-Oberfläche besonders robust gegenüber Kratzern.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Modulares Profil
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Breite
9 mm
Höhe
17 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.