Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 70548 LED Strip 15 W 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 70548 LED Strip 15 W 2500 mm
Paulmann 70548 LED Strip 15 W 2500 mm
Paulmann 70548 LED Strip 15 W 2500 mm
Paulmann 70548 LED Strip 15 W 2500 mm
Paulmann 70548 LED Strip 15 W 2500 mm
Paulmann 70548 LED Strip 15 W 2500 mm
Paulmann 70548 LED Strip 15 W 2500 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99705687
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70548
EAN/GTIN:
     4000870705483
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Dieser warmweiße MaxLED 500 Strip mit einer Länge von 2,5 m, lässt sich durch die IP44-Beschichtung „Protecting Cover“ auch in Feuchträumen verwenden. Er ist die perfekte Ergänzung zum Basisset. Mit 15 Watt sind die MaxLED Strips so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Besonders in Profilen sind sie echte Highlights. Die Strips haben 72 LEDs pro 1 Meter und lassen sich alle 41,5 cm kürzen.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2500 mm
Breite
12.5 mm
Dicke
4 mm
Design
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Gesamtleistung
15 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
1100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2,5 Meter (€ 11,476* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.