Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10024616 Bambus Einzelbilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10024616 Bambus Einzelbilderrahmen
Relaxdays 10024616 Bambus Einzelbilderrahmen
Relaxdays 10024616 Bambus Einzelbilderrahmen
Relaxdays 10024616 Bambus Einzelbilderrahmen
Relaxdays 10024616 Bambus Einzelbilderrahmen
Relaxdays 10024616 Bambus Einzelbilderrahmen
Relaxdays 10024616 Bambus Einzelbilderrahmen
Relaxdays 10024616 Bambus Einzelbilderrahmen
Relaxdays 10024616 Bambus Einzelbilderrahmen
Relaxdays 10024616 Bambus Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99707626
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024616_0
EAN/GTIN:
     4052025246167
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
bilderrahmen holz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
260 g
Merkmale
Material
Bambus, Karton, Glas
Produktfarbe
Bambus
Typ
Einzelbilderrahmen
Platzierungsoptionen
Tisch
Bilder pro Rahmen
1
Rahmen pro Set
1
Abbildung Größe
10.3 x 15.4 cm
Form
Rechteckig
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Vormontiert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.