Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco SCD-24PK kids Tragbar Pink, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco SCD-24PK kids Tragbar Pink, Weiß
Lenco SCD-24PK kids Tragbar Pink, Weiß
Lenco SCD-24PK kids Tragbar Pink, Weiß
Lenco SCD-24PK kids Tragbar Pink, Weiß
Lenco SCD-24PK kids Tragbar Pink, Weiß
Lenco SCD-24PK kids Tragbar Pink, Weiß
Lenco SCD-24PK kids Tragbar Pink, Weiß
Lenco SCD-24PK kids Tragbar Pink, Weiß
Lenco SCD-24PK kids Tragbar Pink, Weiß
Lenco SCD-24PK kids Tragbar Pink, Weiß
Lenco SCD-24PK kids Tragbar Pink, Weiß
Lenco SCD-24PK kids Tragbar Pink, Weiß
Lenco SCD-24PK kids Tragbar Pink, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99708564
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     SCD-24KIDSPK
EAN/GTIN:
     8711902044949
Suchbegriffe:
CD-Player für Kinder
Kinder CD-Player
Mobile CD-Player
Radio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Unterstützte Bänder
FM
Anzahl voreingestellter Stationen
20
Verbesserung des Tuners
Automatischer Suchlauf
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
DC input Spannung
9 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13.5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.46 W
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
0.9 Zoll
Audio
RMS-Leistung
4 W
Rauschverhältnis (SNR)
60 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1380 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
1730 g
Merkmale
Produktfarbe
Pink, Weiß
Material
Metall, Kunststoff
Färbung
Monochromatisch
Antennentyp
Extern
LED-Anzeigen
Leistung
Griff(e)
Ja
Stromeingang
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Weitere Suchbegriffe: Radiorecorder, mobile cd-player
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.