Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco MC-030BK Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 10 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco MC-030BK Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 10 W Schwarz
Lenco MC-030BK Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 10 W Schwarz
Lenco MC-030BK Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 10 W Schwarz
Lenco MC-030BK Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 10 W Schwarz
Lenco MC-030BK Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 10 W Schwarz
Lenco MC-030BK Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 10 W Schwarz
Lenco MC-030BK Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 10 W Schwarz
Lenco MC-030BK Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 10 W Schwarz
Lenco MC-030BK Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 10 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99708602
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     MC-030BK
EAN/GTIN:
     8711902065326
Suchbegriffe:
CD-Player
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Die Kompaktanlage MC-030BK von Lenco ist ein komplettes HiFi-Set mit 2 Holzlautsprechern und einem eingebauten Verstärker. Die Lautsprecher haben jeweils eine Leistung von 5 Watt RMS. So können Sie Ihre Lieblingsmusik mit einem raumfüllenden Klang auf der Couch hören, während Sie sie mit der Fernbedienung steuern. Die MC-030BK verfügt über alle modernen Wiedergabe-Funktionen. Sie empfangen also PLL-FM-Radio. Ihre Lieblingsradiosender werden direkt im Speicher als Voreinstellungen gespeichert, so dass Sie sie in Zukunft nicht mehr suchen müssen. Neben dem Radio verfügt diese Stereoanlage auch über einen CD-Player für CD-, CR-R/RW- und MP3-Formate. Mit dem USB-Player können Sie zusätzlich Musik von einem USB-Gerät abspielen. Möchten Sie Ihre Lieblingsmusik aus einer anderen Musikquelle abspielen? Dann können Sie Bluetooth® verwenden, um Ihre Lieblings-Wiedergabeliste von Ihrem Smartphone oder Tablet zu streamen. Die Stereoanlage verfügt auch über einen AUX-Eingang, so dass Sie andere Musikquellen über ein Audiokabel anschließen können.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
UKW-Antenne
Ja
Radio
Unterstützte Bänder
FM
RDS
PLL
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Voreingestellte Sender
Ja
Anzahl voreingestellter Stationen
30
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
2680 g
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
3170 g
Design
Typ
Heim-Audio-Mikrosystem
Produktfarbe
Schwarz
Optical-Disc-Player
Ja
Anzahl an optischen Scheiben
1 Disks
Lademechanismus
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
10 m
Leistungen
Unterstützte Audioformate
MP3
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-RW
Playback Disk-Formate
CD-Audio
Wiedergabemodi
Next, Pause, Spielen, Zurück, Stopp
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Line-in
Ja
AUX-Eingang
Ja
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Ergonomie
Equalizer
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Sleep-Timer
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
Fernbedienung
Ja
CD-Spieler
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stereoanlage, Radio, hifi-anlagen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.