Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco MC-175SI Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 40 W Silber, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco MC-175SI Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 40 W Silber, Holz
Lenco MC-175SI Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 40 W Silber, Holz
Lenco MC-175SI Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 40 W Silber, Holz
Lenco MC-175SI Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 40 W Silber, Holz
Lenco MC-175SI Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 40 W Silber, Holz
Lenco MC-175SI Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 40 W Silber, Holz
Lenco MC-175SI Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 40 W Silber, Holz
Lenco MC-175SI Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 40 W Silber, Holz
Lenco MC-175SI Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 40 W Silber, Holz
Lenco MC-175SI Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 40 W Silber, Holz
Lenco MC-175SI Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 40 W Silber, Holz
Lenco MC-175SI Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 40 W Silber, Holz
Lenco MC-175SI Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 40 W Silber, Holz
Lenco MC-175SI Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 40 W Silber, Holz
Lenco MC-175SI Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 40 W Silber, Holz
Lenco MC-175SI Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 40 W Silber, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99708644
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     MC-175SI
EAN/GTIN:
     8711902066163
Suchbegriffe:
Digitalradio
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Mit der Lenco MC-175 Stereo-Anlage können Sie alle Ihre Lieblingssongs hören. Die Stereoanlage verfügt nicht nur über DAB+ Radio, sondern auch über eine Bluetooth-Funktion und einen CD/MP3-Player. Dank der DAB+ Radiofunktion haben Sie keine Probleme mehr mit Rauschen. Und mit der Bluetooth-Funktion können Sie einfach und schnell Musik von Ihrem Handy oder Tablet streamen. Die MC-175 Stereo-Anlage von Lenco verfügt über einen Equalizer, mit dem Sie den Klang an Ihren Geschmack und Ihre Umgebung anpassen können. Da das Gerät über Bluetooth 5.0 verfügt, spielt es keine Rolle, ob sich Ihr Telefon oder Tablet in größerer Entfernung zur Anlage befindet. Sie können mit dieser Stereoanlage auch einen Doppelalarm einstellen, so dass sie auch als Wecker verwendet werden kann. Sie können die MC-175 auch zum kabellosen Aufladen Ihres Smartphones verwenden (QI-Charger. 10 W). Diese Stereoanlage wird mit einer Fernbedienung geliefert. Die Oberfläche aus Holz, in Kombination mit der Metallfront sorgt für einen modernen Vintage-Look. So fügt sich die MC-175 Stereo-Anlage von Lenco in jedes Interieur hervorragend ein. Die Stereoanlage ist also eine ideale Ergänzung für Ihr Wohnzimmer!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
UKW-Antenne
Ja
Radio
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
RDS
PLL
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Voreingestellte Sender
Ja
Anzahl voreingestellter Stationen
50
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
3860 g
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
333 mm
Verpackungshöhe
168 mm
Paketgewicht
4640 g
Design
Typ
Heim-Audio-Mikrosystem
Produktfarbe
Silber, Holz
Optical-Disc-Player
Ja
Anzahl an optischen Scheiben
1 Disks
Lademechanismus
Slot-In Laufwerk
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
10 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Leistungen
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WAV
Playback MP3
Ja
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-RW
Playback Disk-Formate
CD-Audio
Wiedergabemodi
Next, Pause, Spielen, Zurück
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Line-in
Ja
AUX-Eingang
Ja
Laden per USB
Ja
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
40 W
Impedanz
6 Ohm
Ergonomie
Equalizer
Ja
Weckerfunktion
Ja
Snooze Funktion
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Sleep-Timer
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
Fernbedienung
Ja
CD-Spieler
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stereoanlage, Radio, lenco radio, hifi-anlagen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.