Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perplexus Games Portal, 3D-Kugellabyrinth mit 150 Hindernissen - und 50+ trickreichen Portal-Passagen - geeignet ab 8 Jahren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perplexus Games Portal, 3D-Kugellabyrinth mit 150 Hindernissen - und 50+ trickreichen Portal-Passagen - geeignet ab 8 Jahren
Perplexus Games Portal, 3D-Kugellabyrinth mit 150 Hindernissen - und 50+ trickreichen Portal-Passagen - geeignet ab 8 Jahren
Perplexus Games Portal, 3D-Kugellabyrinth mit 150 Hindernissen - und 50+ trickreichen Portal-Passagen - geeignet ab 8 Jahren
Perplexus Games Portal, 3D-Kugellabyrinth mit 150 Hindernissen - und 50+ trickreichen Portal-Passagen - geeignet ab 8 Jahren
Perplexus Games Portal, 3D-Kugellabyrinth mit 150 Hindernissen - und 50+ trickreichen Portal-Passagen - geeignet ab 8 Jahren
Perplexus Games Portal, 3D-Kugellabyrinth mit 150 Hindernissen - und 50+ trickreichen Portal-Passagen - geeignet ab 8 Jahren
Perplexus Games Portal, 3D-Kugellabyrinth mit 150 Hindernissen - und 50+ trickreichen Portal-Passagen - geeignet ab 8 Jahren
Perplexus Games Portal, 3D-Kugellabyrinth mit 150 Hindernissen - und 50+ trickreichen Portal-Passagen - geeignet ab 8 Jahren
Perplexus Games Portal, 3D-Kugellabyrinth mit 150 Hindernissen - und 50+ trickreichen Portal-Passagen - geeignet ab 8 Jahren
Perplexus Games Portal, 3D-Kugellabyrinth mit 150 Hindernissen - und 50+ trickreichen Portal-Passagen - geeignet ab 8 Jahren
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99721551
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6064756
EAN/GTIN:
     778988431115
Perplexus Portal – die ultimative Herausforderung für Fingerspitzen-Akrobaten. Bring die Kugel ans Ziel, ohne dass sie herunterfällt – vorbei an 150 trickreichen 3D-Hindernissen. Besondere Challenge: Die Kugelbahn endet mehr als 50 Mal an versperrten Stellen oder einfach im Nichts. Durch das Drücken der 3 Knöpfe ergeben sich passende Portal-Passagen, durch die die Kugel weiterrollen kann. Für 1 Spieler ab 8 Jahren.

Inhalt: 1 Perplexus Portal, 1 Kugelständer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
469.9 mm
Höhe des Versandkartons
284 mm
Volumen Hauptkarton
1980000 cm³
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Produkttyp
Perlenlabyrinth-Spielzeug
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
209.55 mm
Verpackungshöhe
266.7 mm
Paketgewicht
648.637 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.