Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amigo 02103 Brettspiel LAMA Dice 20 min Kartenspiel Taktisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amigo 02103 Brettspiel LAMA Dice 20 min Kartenspiel Taktisch
Amigo 02103 Brettspiel LAMA Dice 20 min Kartenspiel Taktisch
Amigo 02103 Brettspiel LAMA Dice 20 min Kartenspiel Taktisch
Amigo 02103 Brettspiel LAMA Dice 20 min Kartenspiel Taktisch
Amigo 02103 Brettspiel LAMA Dice 20 min Kartenspiel Taktisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99725173
Hersteller:
     Amigo
Herst.-Nr.:
     02103
EAN/GTIN:
     4007396021035
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Kartenspiele
Spielkarten
Lege Alle Minuspunkte Ab – das ist auch hier die Devise. Werde deine Kärtchen los, indem du passend würfelst. Aber steige rechtzeitig aus, bevor du dich verzockst und ordentlich Minuspunkte kassierst! Denn um die wieder abgeben zu dürfen, brauchst du den perfekten Zug – oder dreifaches Lama-Glück.
Die lässige Würfel-Variante zum Kultspiel 'LAMA'!

Lege alle Minuspunkte ab – auch bei LAMA Dice ist der Name Programm. Ähnlich wie bei dem 2019 zum Spiel des Jahres nominierten Kartenspiel LAMA gilt es, die eigenen Kärtchen schnellstmöglich auf den Ablagestapel zu befördern und keine Minuspunkte zu kassieren. Diesmal geht es jedoch nicht darum, die passenden Zahlen auf den Ablagestapel ablegen zu können, sondern das passende Ergebnis zur eigenen Auslage zu erwürfeln. Eine lässige Würfel-Variante zum beliebten Kartenspiel von Reiner Knizia.

So spielt man LAMA Dice:
Bei LAMA Dice erhalten alle Spieler 6 Kärtchen, die sie offen vor sich auslegen. Diese Kärtchen gilt es schnellstmöglich loszuwerden. Ist man an der Reihe, entscheidet man sich, ob man die 3 Lama-Würfel wirft oder, wie bereits aus dem Kartenspiel LAMA bekannt, aus der laufenden Runde aussteigt. Entscheidet man sich fürs Würfeln, darf man entsprechend der gewürfelten Werte passende Karten aus seiner Auslage ablegen. Wer einen Drilling aus Lamas würfelt, darf zwar keine Karte ablegen, jedoch einen bereits kassierten Punktechip wieder abgeben. Passt keiner der gewürfelten Werte zu den eigenen Kärtchen, ist dies ein Fehlwurf und man kassiert eine Strafkarte aus der Tischmitte. Sobald ein Spieler alle seine Kärtchen abgelegt hat, keine passende Strafkarte mehr aus der Mitte genommen werden kann oder alle Spieler ausgestiegen sind, endet die Runde. Für die verbleibenden, vor ihnen liegenden Karten, erhalten die Spieler Minuspunkte in Form von Chips. Wer als erster 40 Minuspunkte gesammelt hat, verliert das Spiel.

Die Würfel-Variante des zum Spiel des Jahres 2019 nominierten LAMA stammt ebenfalls von Erfolgsautor Reiner Knizia. Auch die Grafiken stammen wieder von den Illustratoren Rey Sommerkamp und Barbara Spelger.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Taktisch
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
6
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Name des Spiels
LAMA Dice
Spiel-Modi
Multiplayer
Familienspiel
Ja
Spielzeit
20 min
Spielzeit (Durchschnitt)
20 min
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch
Sprache der Spielregeln
Deutsch, Englisch
Anzahl der Karten
43 Stück(e)
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Anzahl Teile
43 Stück(e)
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.