| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-99730056 Herst.-Nr.: FFGD0169 EAN/GTIN: 4015566028050 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Von Feinden und Gefahr umstellt … Dieser Figurenpack enthält drei hochdetaillierte, unbemalte Figuren aus Kunststoff für die Schurken aus den Kampagnen Gebeine von Arnor und Jäger der Feuerkrone für Der Herr der Ringe: Reise durch Mittelerde sowie sechs neue Schmuckstücke und drei neue spannende Titel. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel-Erweiterung | ![](/p.gif) | Genre | Rollenspiele | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 5 | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 14 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Name des Spiels | The Lord of the Rings: Journeys in Middle-earth | ![](/p.gif) | Spiel-Modi | Kooperatives Spiel, Multiplayer, Einzelspieler, Mannschaftsspiel | ![](/p.gif) | Familienspiel | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeit (min.) | 60 min | ![](/p.gif) | Unterstützte Sprachen | Deutsch | ![](/p.gif) | Sprache der Spielregeln | Deutsch | ![](/p.gif) | Anzahl der Karten | 9 Stück(e) | ![](/p.gif) | Erweiterbares Spiel | Ja | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Material | Karton, Papier, Kunststoff | ![](/p.gif) | Designer | Nathan Hajek, Grace Holdinghaus | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Themenwelt | Lord of the Rings | ![](/p.gif) | Charakter | The Lord of the Rings | ![](/p.gif) | Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 10/2019 | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Lern- und Übungsfähigkeiten | Lern- | Critical thinking training, Entwicklung der Vorstellungskraft, Training des logischen Denkens | Verpackungsdaten | Verpackungsmaterial | Karton | Sonstiges | Hersteller | Asmodee | Lieferanteneigenschaften | Veröffentlicher | Herr der Ringe / Lord of the Rings - FFG | ![](/p.gif) | Händler-Code | FFGD0169 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |