Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imperial i110 Internet Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Imperial i110 Internet Digital Schwarz
Imperial i110 Internet Digital Schwarz
Imperial i110 Internet Digital Schwarz
Imperial i110 Internet Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99732740
Hersteller:
     Imperial
Herst.-Nr.:
     22-321-00
EAN/GTIN:
     4024035223216
Suchbegriffe:
Internetradios
Radio
Smart-Internetradio
SmartHome Radio
Das IMPERIAL i110 ist ein Internetradio mit soliden akustischen Eigenschaften und vielen benutzerfreundlichen Funktionen. Neben der Möglichkeit des Empfangs von mehr als 10.000 Radiosendern über das WWW verfügt das i110 über eine Vielzahl weiterer Features, die es zu einem praktischen und unkomplizierten Alltagsbegleiter machen: das große 2.8‘‘ Farbdisplay kann neben Uhrzeit und Senderinformationen allerhand nützliche Zusatzdienste, beispielsweise aktuelle Wetterdaten, darstellen. Über das integrierte WLAN-Modul in das Heimnetzwerk eingebunden, spielt das i110 via UPnP Musikdateien (MP3, AAC oder auch WMA) von NAS Festplatten oder Computerlaufwerken ab, auch die Wiedergabe von Musik von via USB angeschlossenen Datenträgern ist möglich. Features wie Weckfunktion mit Schlummermodus, eine mehrsprachige Menüführung oder Sleeptimer sowie eine optionale Steuerung über das Smartphone per App runden das Funktionsportfolio des Internetradios ab und machen das in weiß, schwarz oder Holzoptik verfügbare IMPERIAL i110 zu einem idealen Alltagsbegleiter. INTERNETRADIO - Zugriff auf mehrere tausend Internetradiosender UPnP/DLNA - Verbinden des Gerätes mit weiteren UPnP/DLNA fähigen Geräten Mediaplayer - Wiedergabe von Audiodateien über USB (MP3 etc.)
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
12 V
Audio
RMS-Leistung
5 W
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WMA
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Batteriesatz
Ja
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Radio
Radiotyp
Internet
Tunertyp
Digital
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.8 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
1570 g
Technische Details
USB-Ladespannung
5 V
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Line-out
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Treibereinheit
76.2 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
3 Zoll
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.